Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAS5044UUNR

  • ERIKS:13178017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.322,17/ stukexcl. btw

€ 5.229,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAS50..UUNR
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
160 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
1510 kN
Statisch draaggetal
3110 kN
Aantal rijen
Tweerijig