Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAS5040ZZNR

  • ERIKS:13178016
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.286,20/ stukexcl. btw

€ 3.976,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAS50..ZZNR
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
150 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
1310 kN
Statisch draaggetal
2650 kN
Aantal rijen
Tweerijig