€ 3.650,93/ stukexcl. btw
€ 4.417,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAS50..UUNR |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 150 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 1310 kN |
Statisch draaggetal | 2650 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |