Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAS5038ZZNR

  • ERIKS:13178014
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.804,01/ stukexcl. btw

€ 3.392,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAS50..ZZNR
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
136 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
1120 kN
Statisch draaggetal
2230 kN
Aantal rijen
Tweerijig