€ 2.460,54/ stukexcl. btw
€ 2.977,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAS50..ZZNR |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 136 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 1070 kN |
Statisch draaggetal | 2140 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |