€ 2.207,07/ stukexcl. btw
€ 2.670,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAS50..UUNR |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 122 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 857 kN |
Statisch draaggetal | 1730 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |