Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAS5032ZZNR

  • ERIKS:13178008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.728,96/ stukexcl. btw

€ 2.092,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAS50..ZZNR
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
109 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
720 kN
Statisch draaggetal
1390 kN
Aantal rijen
Tweerijig