Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAS5028UUNR

  • ERIKS:13178003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.294,66/ stukexcl. btw

€ 1.566,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAS50..UUNR
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
95 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
543 kN
Statisch draaggetal
1070 kN
Aantal rijen
Tweerijig