Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAS5026ZZNR

  • ERIKS:13178002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.075,22/ stukexcl. btw

€ 1.301,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAS50..ZZNR
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
95 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
537 kN
Statisch draaggetal
1000 kN
Aantal rijen
Tweerijig