€ 862,90/ stukexcl. btw
€ 1.044,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAS50..UUNR |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 384 kN |
Statisch draaggetal | 697 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |