Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAS5020UUNR

  • ERIKS:13177995
Image 1
Opslaan in lijst

€ 594,55/ stukexcl. btw

€ 719,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAS50..UUNR
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
67 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
318 kN
Statisch draaggetal
584 kN
Aantal rijen
Tweerijig