Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAS5019UUNR

  • ERIKS:13177993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 521,71/ stukexcl. btw

€ 631,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAS50..UUNR
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
67 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
312 kN
Statisch draaggetal
562 kN
Aantal rijen
Tweerijig