Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAS5018ZZNR

  • ERIKS:13177992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 400,55/ stukexcl. btw

€ 484,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAS50..ZZNR
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
67 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
305 kN
Statisch draaggetal
540 kN
Aantal rijen
Tweerijig