€ 445,39/ stukexcl. btw
€ 538,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAS50..UUNR |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 67 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 305 kN |
Statisch draaggetal | 540 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |