Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAS5016ZZNR

  • ERIKS:13177988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 306,07/ stukexcl. btw

€ 370,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAS50..ZZNR
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
251 kN
Statisch draaggetal
428 kN
Aantal rijen
Tweerijig