€ 340,16/ stukexcl. btw
€ 411,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAS50..UUNR |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 251 kN |
Statisch draaggetal | 428 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |