€ 219,16/ stukexcl. btw
€ 265,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAS50..ZZNR |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 128 kN |
Statisch draaggetal | 224 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |