Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAS5013UUNR

  • ERIKS:13177981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 243,08/ stukexcl. btw

€ 294,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAS50..UUNR
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
128 kN
Statisch draaggetal
224 kN
Aantal rijen
Tweerijig