€ 226,40/ stukexcl. btw
€ 273,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAS50..UUNR |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 123 kN |
Statisch draaggetal | 208 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |