Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAS5011UUNR

  • ERIKS:13177977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 206,67/ stukexcl. btw

€ 250,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAS50..UUNR
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
118 kN
Statisch draaggetal
193 kN
Aantal rijen
Tweerijig