Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAS5010ZZNR

  • ERIKS:13177976
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,90/ stukexcl. btw

€ 212,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAS50..ZZNR
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
100 kN
Statisch draaggetal
158 kN
Aantal rijen
Tweerijig