€ 186,77/ stukexcl. btw
€ 225,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAS50..UUNR |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 95.5 kN |
Statisch draaggetal | 144 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |