€ 160,03/ stukexcl. btw
€ 193,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAS50..ZZNR |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 38 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 79.5 kN |
Statisch draaggetal | 116 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |