Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAG4926UU

  • ERIKS:13177968
Image 1
Opslaan in lijst

€ 843,42/ stukexcl. btw

€ 1.020,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAG49..UU
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
50 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
240 kN
Statisch draaggetal
495 kN
Aantal rijen
Tweerijig