Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAG4924UU

  • ERIKS:13177966
Image 1
Opslaan in lijst

€ 714,92/ stukexcl. btw

€ 865,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAG49..UU
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
45 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
208 kN
Statisch draaggetal
431 kN
Aantal rijen
Tweerijig