Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAG4919UU

  • ERIKS:13177960
Image 1
Opslaan in lijst

€ 385,69/ stukexcl. btw

€ 466,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAG49..UU
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
35 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
117 kN
Statisch draaggetal
222 kN
Aantal rijen
Tweerijig