Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAG4918UU

  • ERIKS:13177958
Image 1
Opslaan in lijst

€ 351,31/ stukexcl. btw

€ 425,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAG49..UU
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
35 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
114 kN
Statisch draaggetal
211 kN
Aantal rijen
Tweerijig