Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAG4917UU

  • ERIKS:13177956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 300,79/ stukexcl. btw

€ 363,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAG49..UU
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
35 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
111 kN
Statisch draaggetal
200 kN
Aantal rijen
Tweerijig