Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAG4915UU

  • ERIKS:13177952
Image 1
Opslaan in lijst

€ 229,22/ stukexcl. btw

€ 277,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAG49..UU
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
30 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
80 kN
Statisch draaggetal
146 kN
Aantal rijen
Tweerijig