€ 205,08/ stukexcl. btw
€ 248,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAG49..UU |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 30 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 77.7 kN |
Statisch draaggetal | 139 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |