€ 162,82/ stukexcl. btw
€ 197,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAG49..UU |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 25 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 53.2 kN |
Statisch draaggetal | 93 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |