€ 88,47/ stukexcl. btw
€ 107,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAG49..UU |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 22 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 38.2 kN |
Statisch draaggetal | 59.9 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |