Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAG4909UU

  • ERIKS:13177940
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,32/ stukexcl. btw

€ 95,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAG49..UU
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
22 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
36.4 kN
Statisch draaggetal
54.7 kN
Aantal rijen
Tweerijig