Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAG4904UU

  • ERIKS:13177930
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,46/ stukexcl. btw

€ 53,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAG49..UU
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
17 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
15.6 kN
Statisch draaggetal
18.9 kN
Aantal rijen
Tweerijig