Eriks
IKO

IKO Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NAG4901UU

  • ERIKS:13177924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,98/ stukexcl. btw

€ 42,33incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAG49..UU
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
13 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
10.3 kN
Statisch draaggetal
12 kN
Aantal rijen
Tweerijig