Eriks
IKO

IKO Cilinderlager met kooi Tweerijig NAU4928

  • ERIKS:13178063
Image 1
Opslaan in lijst

€ 771,21/ stukexcl. btw

€ 933,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAU49
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
50 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
174 kN
Statisch draaggetal
327 kN
Aantal rijen
Tweerijig