Eriks
IKO

IKO Cilinderlager met kooi Tweerijig NAU4918

  • ERIKS:13178053
Image 1
Opslaan in lijst

€ 255,97/ stukexcl. btw

€ 309,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAU49
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
35 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
79.5 kN
Statisch draaggetal
130 kN
Aantal rijen
Tweerijig