Eriks
IKO

IKO Cilinderlager met kooi Tweerijig NAU4917

  • ERIKS:13178051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 220,52/ stukexcl. btw

€ 266,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAU49
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
35 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
75.4 kN
Statisch draaggetal
120 kN
Aantal rijen
Tweerijig