Eriks
IKO

IKO Cilinderlager met kooi Tweerijig NAU4915

  • ERIKS:13178047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,63/ stukexcl. btw

€ 185,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAU49
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
30 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
54.8 kN
Statisch draaggetal
88.2 kN
Aantal rijen
Tweerijig