€ 119,47/ stukexcl. btw
€ 144,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAU49 |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 25 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 36.9 kN |
Statisch draaggetal | 57.1 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |