Eriks
IKO

IKO Cilinderlager met kooi Tweerijig NAU4910

  • ERIKS:13178037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,16/ stukexcl. btw

€ 78,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAU49
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
22 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
26.2 kN
Statisch draaggetal
36.2 kN
Aantal rijen
Tweerijig