€ 72,38/ stukexcl. btw
€ 87,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAU49 |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 22 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 24.8 kN |
Statisch draaggetal | 32.8 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |