€ 51,93/ stukexcl. btw
€ 62,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAU49 |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 22 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 23.4 kN |
Statisch draaggetal | 29.4 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |