€ 44,46/ stukexcl. btw
€ 53,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAU49 |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 20 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 19.5 kN |
Statisch draaggetal | 26.3 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |