Eriks
IKO

IKO Cilinderlager met kooi Tweerijig NAU4902

  • ERIKS:13178023
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,28/ stukexcl. btw

€ 33,01incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAU49
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
13 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
7.95 kN
Statisch draaggetal
9.02 kN
Aantal rijen
Tweerijig