€ 26,41/ stukexcl. btw
€ 31,96incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAU49 |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 13 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 6.95 kN |
Statisch draaggetal | 7.12 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |