€ 1.003,00/ stukexcl. btw
€ 1.213,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAU49..UU |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 50 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 174 kN |
Statisch draaggetal | 327 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |