€ 727,45/ stukexcl. btw
€ 880,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAU49..UU |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 45 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 146 kN |
Statisch draaggetal | 268 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |