Eriks
IKO

IKO Cilinderlager met kooi Tweerijig Met afdichting NAU4920UU

  • ERIKS:13178057
Image 1
Opslaan in lijst

€ 435,87/ stukexcl. btw

€ 527,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAU49..UU
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
106 kN
Statisch draaggetal
181 kN
Aantal rijen
Tweerijig