€ 369,97/ stukexcl. btw
€ 447,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAU49..UU |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 35 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 81 kN |
Statisch draaggetal | 136 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |